ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IB8S 8 CHANNEL SFTY SINKING INP MOD PN-25132 - 1734-IB8S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 10...10 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076542527
Artikelnummer
RCK1734-IB8S
Herstellernummer
1734-IB8S
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
10...10 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
10...10 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.5...0.5 ms
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
75.5 mm


