Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IB8 POINT I/O 8 POINT DIGITAL INPUT MODULE - 1734-IB8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 10...10 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070356854

Artikelnummer

RCK1734-IB8

Herstellernummer

1734-IB8

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

10...10 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

10...10 V

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.5...0.5 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

12 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

75.5 mm

Modulo di ingresso del dispersore a 24 Vdc 8 canali