Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IB4 POINT I/O 4 POINT DIGITAL INPUT MODULE - 1734-IB4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IB4 POINT I/O 4 POINT DIGITAL INPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 10...10 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768115413

Artikelnummer

RCK1734-IB4

Herstellernummer

1734-IB4

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

10...10 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

10...10 V

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.5...0.5 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

12 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

75.5 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 4 POINT DIGITAL INPUT MODULE