ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-FPD POINT I/O FIELD DISTRIBUTOR MODULE - 1734-FPD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 120...240 V
Eingangsspannung DC - 10...10 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Eingangsspannung AC 60 Hz - 120...240 V
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz - 10 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
447 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013768115406
Artikelnummer
RCK1734-FPD
Herstellernummer
1734-FPD
Hersteller
RCK
Eingangsspannung AC 50 Hz:
120...240 V
Eingangsspannung DC:
10...10 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Eingangsspannung AC 60 Hz:
120...240 V
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
10 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
10 A
Max. Eingangsstrom DC:
10 A
Breite:
25.4 mm
Höhe:
76.2 mm
Tiefe:
133.4 mm


