Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-ACNR POINT I/O CONTROLNET NETWORK ADAPTOR - 1734-ACNR

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-ACNR POINT I/O CONTROLNET NETWORK ADAPTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Bemessungsstrom In - 6 A

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...0.25 mm²

  • Länge - 133.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075302436

Artikelnummer

RCK1734-ACNR

Herstellernummer

1734-ACNR

Hersteller

RCK

Kontaktausführung:

Buchse

Bemessungsstrom In:

6 A

Bemessungsspannung:

24 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...0.25 mm²

Länge:

133.4 mm

Höhe:

76.2 mm

Breite:

54.9 mm

Bemessungsstoßspannung:

2 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zink

Art der Verriegelung:

sonstige

Betriebstemperatur:

-20...55 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP54

Connettore I/O Rockwell Automation serie/modello POINT I O CONTROLNET NETWORK ADAPTOR