Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-232ASC POINT I/O RS-232 ASCII INTERFACE - 1734-232ASC

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-232ASC POINT I/O RS-232 ASCII INTERFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Bemessungsspannung - 28 V

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Montageart - Hutschiene TH15

  • Verschmutzungsgrad - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074569281

Artikelnummer

RCK1734-232ASC

Herstellernummer

1734-232ASC

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

28 V

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH15

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

75.5 mm

Breite:

12 mm

Höhe:

56 mm

Modulo di interfaccia Rockwell Automation serie/modello POINT I O RS-232 ASCII INTERFACE