ROCKWELL AUTOMATION - RCK1732ES-IB16 ARMORBLOCK GUARD I/O INPUT/OUTPUT MODULE - 1732ES-IB16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art des Digitalausgangs - ohne
Zulässige Spannung am Eingang - 24...24 V
Eingangsstrom bei Signal 1 - 3.5 mA
Packung
1 ST
EAN
0889508136097
Artikelnummer
RCK1732ES-IB16
Herstellernummer
1732ES-IB16
Hersteller
RCK
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
ohne
Zulässige Spannung am Eingang:
24...24 V
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.5 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
IO-Link Master:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Breite:
259 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
69 mm


