ROCKWELL AUTOMATION - RCK1732E-IB16M12DR ARMORBLOCK 16 POINT INPUT - 1732E-IB16M12DR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Zulässige Spannung am Eingang - 24...24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - ohne
Packung
1 ST
EAN
7449076588181
Artikelnummer
RCK1732E-IB16M12DR
Herstellernummer
1732E-IB16M12DR
Hersteller
RCK
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Zulässige Spannung am Eingang:
24...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausgangsstrom:
8 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
IO-Link Master:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Breite:
65 mm
Höhe:
179 mm
Tiefe:
25 mm