Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1715-IF16 1715 16 POINT ANALOG INPUT MODULE - 1715-IF16

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1715-IF16 1715 16 POINT ANALOG INPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 16

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • SIL nach IEC 61508 - 2

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071845968

Artikelnummer

RCK1715-IF16

Herstellernummer

1715-IF16

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

16

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

SIL nach IEC 61508:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

42 mm

Höhe:

166 mm

Tiefe:

118 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello 1715 16 POINT ANALOG INPUT MODULE