ROCKWELL AUTOMATION - RCK1715-IB16D 1715 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE - 1715-IB16D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Art der Eingangsspannung - DC
Zulässige Spannung am Eingang - 18...32 V
SIL nach IEC 61508 - 2
Breite - 42 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071845807
Artikelnummer
RCK1715-IB16D
Herstellernummer
1715-IB16D
Hersteller
RCK
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Eingang:
18...32 V
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
42 mm
Höhe:
166 mm
Tiefe:
118 mm


