Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1715-C2 1715 2 M LENGTH BACKPLANE EXTENDER CABLE - 1715-C2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1715-C2 1715 2 M LENGTH BACKPLANE EXTENDER CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Länge - 2 m

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071845586

Artikelnummer

RCK1715-C2

Herstellernummer

1715-C2

Hersteller

RCK

Funktion:

SPS-Erweiterung

Länge:

2 m

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Cavo di collegamento per PLC Rockwell Automation serie/modello 1715 2 M LENGTH BACKPLANE EXTENDER CABLE