Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLSRED40 BULLETIN 1606 40A REDUNDANCY MODULE - 1606-XLSRED40

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLSRED40 BULLETIN 1606 40A REDUNDANCY MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 24...28 V

  • Leistungsabgabe - 960 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070863208

Artikelnummer

RCK1606-XLSRED40

Herstellernummer

1606-XLSRED40

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...28 V

Leistungsabgabe:

960 W

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

2.15 V

Breite:

36 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tiefe:

127 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello BULLETIN 1606 40A REDUNDANCY MODULE