Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLSDNET8 1606 XLS 8 A DEVICENET PSY POWER SUPPLY - 1606-XLSDNET8

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLSDNET8 1606 XLS 8 A DEVICENET PSY POWER SUPPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 110...300 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074804658

Artikelnummer

RCK1606-XLSDNET8

Herstellernummer

1606-XLSDNET8

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

8 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110...300 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Leistungsabgabe:

192 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Leistungsaufnahme:

230 VA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

60 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Tiefe:

117 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 1606 XLS 8 A DEVICENET PSY POWER SUPPLY