ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLSDNET4 1606 XLS 4 A DEVICENET PSY POWER SUPPLY - 1606-XLSDNET4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.8 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 110...300 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449070463484
Artikelnummer
RCK1606-XLSDNET4
Herstellernummer
1606-XLSDNET4
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.8 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110...300 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
91 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Leistungsaufnahme:
110.4 VA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
40 mm
Tiefe:
117 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Wandmontage:
nein