Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960F-3 XLS POWER SUPPLY 960W 48VDC 20A - 1606-XLS960F-3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960F-3 XLS POWER SUPPLY 960W 48VDC 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 200...240 V

  • Leistungsabgabe - 960 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

38 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074040506

Artikelnummer

RCK1606-XLS960F-3

Herstellernummer

1606-XLS960F-3

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

200...240 V

Leistungsabgabe:

960 W

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

17.8 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Breite:

125 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tiefe:

127 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 380 TO 480VAC IN 48 TO 54VDC OUT 960W PS