Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960EE XLS POWER SUPPLY 960W 24VDC 40A - 1606-XLS960EE

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960EE XLS POWER SUPPLY 960W 24VDC 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 34 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.584 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071603780

Artikelnummer

RCK1606-XLS960EE

Herstellernummer

1606-XLS960EE

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

34 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

200...240 V

Leistungsabgabe:

960 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Breite:

125 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

127 mm

Schutzart (IP):

IP20