ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960E-3 XLS POWER SUPPLY 960W 24VDC 40A - 1606-XLS960E-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 380...480 V
Leistungsabgabe - 960 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074094189
Artikelnummer
RCK1606-XLS960E-3
Herstellernummer
1606-XLS960E-3
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
380...480 V
Leistungsabgabe:
960 W
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
34.3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Breite:
110 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tiefe:
127 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20