Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480G XLS POWER SUPPLY 480W 36VDC 13A - 1606-XLS480G

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480G XLS POWER SUPPLY 480W 36VDC 13A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 36...42 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 4.6 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 110...300 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

38 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074040421

Artikelnummer

RCK1606-XLS480G

Herstellernummer

1606-XLS480G

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

36...42 V

Max. Ausgangsstrom 1:

4.6 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110...300 V

Leistungsabgabe:

480 W

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

13 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

36 V

Breite:

82 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tiefe:

127 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello AC OR DC INPUT 36 TO 42VDC OUT 480W PS