ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480F-3 XLS POWER SUPPLY 480W 48VDC 10A - 1606-XLS480F-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 48...56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 380...480 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 110...150 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074094349
Artikelnummer
RCK1606-XLS480F-3
Herstellernummer
1606-XLS480F-3
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
48...56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
380...480 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110...150 V
Leistungsabgabe:
480 W
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Breite:
65 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tiefe:
127 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20