Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480EE XLS POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A - 1606-XLS480EE

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480EE XLS POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 200...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 220...300 V

  • Leistungsabgabe - 480 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

38 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070863185

Artikelnummer

RCK1606-XLS480EE

Herstellernummer

1606-XLS480EE

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

200...240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

220...300 V

Leistungsabgabe:

480 W

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

17 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Breite:

70 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tiefe:

127 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 200 TO 240VAC IN 24 TO 28VDC OUT 480W PS