Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS180B XLS POWER SUPPLY 180W 12VDC 15A - 1606-XLS180B

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS180B XLS POWER SUPPLY 180W 12VDC 15A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...15 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A

  • Max. Ausgangsstrom 2 - 12 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074040384

Artikelnummer

RCK1606-XLS180B

Herstellernummer

1606-XLS180B

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...15 V

Max. Ausgangsstrom 1:

15 A

Max. Ausgangsstrom 2:

12 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

15 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110...150 V

Leistungsabgabe:

180 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Breite:

60 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

117 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello AC OR DC INPUT 12 TO 15VDC OUT 180W PS