ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS120E XLS POWER SUPPLY 120W 24VDC 5A - 1606-XLS120E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001022187320
Artikelnummer
RCK1606-XLS120E
Herstellernummer
1606-XLS120E
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110...300 V
Leistungsaufnahme:
142.6 VA
Leistungsabgabe:
120 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
40 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
117 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP20


