ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLPRED 1606 POWER SUPPLY - 1606-XLPRED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 0.9...0.9 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10...60 V
Leistungsabgabe - 384 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000205908
Artikelnummer
RCK1606-XLPRED
Herstellernummer
1606-XLPRED
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
0.9...0.9 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10...60 V
Leistungsabgabe:
384 W
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
0.9 V
Breite:
45 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Tiefe:
91 mm
Höhe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20