Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP90E-2 XLP POWER SUPPLY 90W 24VDC 3A - 1606-XLP90E-2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP90E-2 XLP POWER SUPPLY 90W 24VDC 3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.75 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 400...480 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079663816

Artikelnummer

RCK1606-XLP90E-2

Herstellernummer

1606-XLP90E-2

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.75 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

400...480 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

90 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Leistungsaufnahme:

172.8 VA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

400...480 V

Breite:

73 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Tiefe:

103 mm

Höhe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLP 90 W POWER SUPPLY