ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP36C XLP POWER SUPPLY 36W 12VDC 2A - 1606-XLP36C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.8 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 85...375 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001557426
Artikelnummer
RCK1606-XLP36C
Herstellernummer
1606-XLP36C
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.8 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
85...375 V
Leistungsabgabe:
36 W
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Breite:
45 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Tiefe:
91 mm
Höhe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20