Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP100F XLP POWER SUPPLY 100W 48VDC 2A - 1606-XLP100F

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP100F XLP POWER SUPPLY 100W 48VDC 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...56 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.1 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...120 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 220...375 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074042050

Artikelnummer

RCK1606-XLP100F

Herstellernummer

1606-XLP100F

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

48...56 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.1 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...120 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

220...375 V

Leistungsabgabe:

100 W

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1.8 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Breite:

73 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Tiefe:

103 mm

Höhe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLP 100 W POWER SUPPLY