Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLERED 1606 XLE REDUNDANCY MODULE POWER SUPPLY - 1606-XLERED

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLERED 1606 XLE REDUNDANCY MODULE POWER SUPPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 10...60 V

  • Leistungsabgabe - 384 W

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000552316

Artikelnummer

RCK1606-XLERED

Herstellernummer

1606-XLERED

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

10...60 V

Leistungsabgabe:

384 W

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

0.9 V

Breite:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLERED - 1606 XLE REDUNDANCY MODULE POWER SUPPLY