ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE96B-2 480VAC INPUT 12VDC OUT 8A POWER SUPPLY - 1606-XLE96B-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 380...480 V
Leistungsabgabe - 96 W
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 6.4 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074040797
Artikelnummer
RCK1606-XLE96B-2
Herstellernummer
1606-XLE96B-2
Hersteller
RCK
Max. Ausgangsstrom 1:
8 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
380...480 V
Leistungsabgabe:
96 W
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
6.4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Breite:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
117 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20