ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240F-3 480VAC INPUT 48VDC OUT 5A POWER SUPPLY - 1606-XLE240F-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 48...55 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074040803
Artikelnummer
RCK1606-XLE240F-3
Herstellernummer
1606-XLE240F-3
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
48...55 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100...120 V
Leistungsabgabe:
240 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Breite:
60 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
117 mm
Schutzart (IP):
IP20


