ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240E-3 480VAC INPUT 24VDC OUT 10A POWER SUPPLY - 1606-XLE240E-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 380...480 V
Leistungsabgabe - 240 W
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079425407
Artikelnummer
RCK1606-XLE240E-3
Herstellernummer
1606-XLE240E-3
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
380...480 V
Leistungsabgabe:
240 W
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Breite:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
117 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20