Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLDF120E XLD DC DC CONVERTER 120W 5A - 1606-XLDF120E

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLDF120E XLD DC DC CONVERTER 120W 5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 48...48 V

  • Leistungsabgabe - 120 W

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000815107

Artikelnummer

RCK1606-XLDF120E

Herstellernummer

1606-XLDF120E

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

48...48 V

Leistungsabgabe:

120 W

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Breite:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

102 mm

Höhe:

124 mm

Alimentatore corrente continua tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLDF120E - XLD DC DC CONVERTER 120W 5A