Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK156-C3P20NCD 3 PHASE SSC 20A 600VAC 5-32 V DC CONTROL - 156-C3P20NCD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK156-C3P20NCD 3 PHASE SSC 20A 600VAC 5-32 V DC CONTROL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 600...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...32 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Nullpunktschaltend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000281018

Artikelnummer

RCK156-C3P20NCD

Herstellernummer

156-C3P20NCD

Hersteller

RCK

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

600...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...32 V

Anzahl der Phasen:

3

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A