ROCKWELL AUTOMATION - RCK156-C1P20NAD 1 PHASE SSC 20A 240VAC 5-32 V DC CONTROL - 156-C1P20NAD
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
0889508204307
Artikelnummer
RCK156-C1P20NAD
Herstellernummer
156-C1P20NAD
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja


