Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK154-SP1C25NAR 25 A 1 PH STARTING TORQUE CONTROLLER 24V - 154-SP1C25NAR

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK154-SP1C25NAR 25 A 1 PH STARTING TORQUE CONTROLLER 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 115...115 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Interne Überbrückung - nein

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0889508583464

Artikelnummer

RCK154-SP1C25NAR

Herstellernummer

154-SP1C25NAR

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

115...115 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Drehmoment-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Soft starter tipo/modello Rockwell Automation 154-SP1C25NAR - 25 A 1 PH STARTING TORQUE CONTROLLER 24V