Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK154-SP1C25NAD 25 A 1 PH STARTING TORQUE CONTROLLER AC - 154-SP1C25NAD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK154-SP1C25NAD 25 A 1 PH STARTING TORQUE CONTROLLER AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 115...115 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Interne Überbrückung - nein

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.405 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000579252

Artikelnummer

RCK154-SP1C25NAD

Herstellernummer

154-SP1C25NAD

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

115...115 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...240 V

Interne Überbrückung:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Drehmoment-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Soft starter Rockwell Automation serie/modello 25 A 1 PH STARTING TORQUE CONTROLLER AC