Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-SB4NBD SMC-50 SOLID STATE MOTOR CONTROLLER 180A - 150-SB4NBD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-SB4NBD SMC-50 SOLID STATE MOTOR CONTROLLER 180A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 180 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Schutzart (IP) - IP2X

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000235943

Artikelnummer

RCK150-SB4NBD

Herstellernummer

150-SB4NBD

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

180 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Schutzart (IP):

IP2X

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja