ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F480NBD SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F480NBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 480 A
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 250 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating - 50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
7449076439124
Artikelnummer
RCK150-F480NBD
Herstellernummer
150-F480NBD
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
480 A
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
250 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (IP):
IP2X