ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F361NCDB SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F361NCDB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 361 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 200 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.566 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071661322
Artikelnummer
RCK150-F361NCDB
Herstellernummer
150-F361NCDB
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
361 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
200 kW
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja