ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F25NBR SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F25NBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...460 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 11 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating - 50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
2000002225645
Artikelnummer
RCK150-F25NBR
Herstellernummer
150-F25NBR
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...460 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (IP):
IP2X


