ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F201NBD SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F201NBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 201 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating - 50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449078876804
Artikelnummer
RCK150-F201NBD
Herstellernummer
150-F201NBD
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
201 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (IP):
IP2X


