Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F135NBR SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F135NBR

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F135NBR SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 135 A

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW

  • Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating - 50 °C

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073047947

Artikelnummer

RCK150-F135NBR

Herstellernummer

150-F135NBR

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

135 A

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER