Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F1250NBA SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F1250NBA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F1250NBA SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1250 A

  • Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating - 50 °C

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071543901

Artikelnummer

RCK150-F1250NBA

Herstellernummer

150-F1250NBA

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1250 A

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER