Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C9NBD SMC-3 9A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C9NBD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C9NBD SMC-3 9A SMART MOTOR CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 9 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...208 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.405 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072130919

Artikelnummer

RCK150-C9NBD

Herstellernummer

150-C9NBD

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

9 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...208 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...240 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...240 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC-3 9A SMART MOTOR CONTROLLER