Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C85NCR SMC-3 85A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C85NCR

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C85NCR SMC-3 85A SMART MOTOR CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 85 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW

  • Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating - 50 °C

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071020211

Artikelnummer

RCK150-C85NCR

Herstellernummer

150-C85NCR

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

85 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC-3 85A SMART MOTOR CONTROLLER