ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C361NBD SMC-3 361A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C361NBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating - 50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Integrierter Überlastschutz des Motors - ja
Packung
1 ST
EAN
2000000259659
Artikelnummer
RCK150-C361NBD
Herstellernummer
150-C361NBD
Hersteller
RCK
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (IP):
IP2X