ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C317NBD SMC-3 317A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C317NBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 317 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...460 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.329 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075453794
Artikelnummer
RCK150-C317NBD
Herstellernummer
150-C317NBD
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
317 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...460 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


