Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C251NBD SMC-3 251A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C251NBD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C251NBD SMC-3 251A SMART MOTOR CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 251 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...460 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW

  • Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating - 50 °C

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077786708

Artikelnummer

RCK150-C251NBD

Herstellernummer

150-C251NBD

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

251 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...460 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC-3 251A SMART MOTOR CONTROLLER