ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C108NBR SMC-3 108A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C108NBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 108 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW
Packung
1 ST
EAN
8001024514971
Artikelnummer
RCK150-C108NBR
Herstellernummer
150-C108NBR
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
108 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja