Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-WFB4 IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW - 1492-WFB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.05...0.05 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

7449078901216

Artikelnummer

RCK1492-WFB4

Herstellernummer

1492-WFB4

Hersteller

RCK

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.05...0.05 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Bemessungsspannung:

300 V

Farbe:

schwarz

Bemessungsstrom In:

15 A

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

50.7 mm

Betriebstemperatur:

-40...90 °C

Breite:

50.7 mm

ROCKWELL AUTOMATION : IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW, Morsetto componibile portafusibili