Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LS2-B IEC SENSOR BLCK 5.1X68X38.5MM SPRNG CLIP - 1492-LS2-B

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LS2-B IEC SENSOR BLCK 5.1X68X38.5MM SPRNG CLIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 1.5...1.5 mm²

  • Bemessungsspannung - 300 V

Packung

  • 100 ST

EAN

7449079587457

Artikelnummer

RCK1492-LS2-B

Herstellernummer

1492-LS2-B

Hersteller

RCK

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

Bemessungsspannung:

300 V

Breite:

12.9 mm

Connettore per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC SENSOR BLCK 5.1X68X38.5MM SPRNG CLIP